デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付 TYシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DC電圧・AC電圧:600mV・6V・60V・600V・1000V●DC電流・AC電流:600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A●抵抗:600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ●周波数:10.00〜99.99Hz・90.0〜999.9Hz・0.900〜9.999Hz・9.00〜99.99kHz●キャパシタンス:10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF●温度:-50〜600℃●機能:データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト●耐電圧:6.88kV 5秒間●電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)●重量:約570g(電池含む)●安全規格:EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600V●EMC規格:EN61326-1・EN55011 ClassB●付属品:テストリード×1組・ヒューズ(440mA/1000V及び10A/1000V)●サイズ:90×49×192mm●重量:約570g 注文コード45102069 品番TY520(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

電圧・電流・抵抗値等に加え、キャパシタンスや温度の測定も可能なマルチメーターです。
見やすいバーグラフ表示(31段階)付きです。
電圧・電流・抵抗値等に加え、キャパシタンスや温度の測定も可能なマルチメーターです。

仕様DC電圧・AC電圧:600mV・6V・60V・600V・1000V●DC電流・AC電流:600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A●抵抗:600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ●周波数:10.00〜99.99Hz・90.0〜999.9Hz・0.900〜9.999Hz・9.00〜99.99kHz●キャパシタンス:10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF●温度:-50〜600℃●機能:データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト●耐電圧:6.88kV 5秒間●電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)●重量:約570g(電池含む)●安全規格:EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600V●EMC規格:EN61326-1・EN55011 ClassB●付属品:テストリード×1組・ヒューズ(440mA/1000V及び10A/1000V)●サイズ:90×49×192mm●重量:約570g アズワン品番1-2100-01-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする