温湿度記録計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45102254 品番7215-00(一般校正)
参考基準価格(税別)¥211,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高精度な温湿度記録計のベストセラー
正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
電源・乾電池不要で環境に優しい省エネタイプです。爆発物や引火物のある場所での測定に適しています。★ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。

仕様手巻式●測定範囲(湿度):0〜100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10〜30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20〜95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-15〜40 アズワン品番1-1014-02-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする