ペンタイプ温湿度計 中国語版校正証明書付 PCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様測定範囲:湿度/5〜95%RH●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●測定精度:温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)●センサー:温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●サイズ:167×33×15mm●重量:約49g(電池含む)●回転キャップ付き●測定項目:温度・湿度・湿球温度・露点●コード番号:8070-20●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 注文コード45102315 品番PC-5120(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です
小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。
不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備
オートパワーオフ機能(20分)も備えています。
オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
★小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。★測定範囲5〜95%と低湿の測定が可能です。★温度、湿度、湿球温度、露点を表示。★オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。

仕様測定範囲:湿度/5〜95%RH●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●測定精度:温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)●センサー:温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●サイズ:167×33×15mm●重量:約49g(電池含む)●回転キャップ付き●測定項目:温度・湿度・湿球温度・露点●コード番号:8070-20●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10〜50 アズワン品番1-1873-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする