デジタル温湿度計 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45102726 品番SK-120TRH(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です
センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)
コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。
持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。
オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。
相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。

仕様湿球温度:-5.0〜49.0℃●露点温度:-28.0〜49.0℃●外部センサ:-19〜+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10〜95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0〜50 アズワン品番1-8804-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする