仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0〜40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00
最大計時24時間
アズワン品番2-9609-01-56
防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠
校正証明書一般校正(英語)