小型自記温湿度計 クォーツ式 7008-10シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 45104117 品番 1865934(一般校正)
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計です。

仕様校正ポイント:温度20℃ 湿度30,50,70% (at20℃)●校正書類の内容:校正成績書●測定範囲(湿度):5〜100%rh●最小目盛:温度/2℃、湿度/5%rh●精度:温度/±2℃(10〜30℃)・3℃(その他)、湿度/±5%rh(30〜90%rh at15〜25℃)・±7%rh(その他)、円筒時計制度/±1時間(7日間)●記録時間:7日/回転●電源:単3マンガン電池1本●電池寿命:約6ヵ月●サイズ:148×97×190mm●重量:1.6kg●カバー材質:PMMA(アクリル)●付属品:記録ペン:カートリッジペン紫×2本(約6ヵ月使用可能)、7日用記録紙55枚入(1年分)×1冊、単3乾電池×1本、カートリッジペン 温度測定範囲(℃)-15〜40 アズワン品番61-9438-09 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする