内容量1式仕様校正ポイント:温度計2本 温度10,20,30℃●校正書類の内容:校正成績書●1目盛:0.2℃●温度計精度:0~30℃ :±0.2℃(左記以外:±0.3℃)●通風速度:3~5m/s●電源:単1形マンガン乾電池(R20P)2本、またはACアダプタ●付属品:ACアダプタ、キャリングケース(スタンド収納可)、簡易湿度換算スケール、湿球布20枚、ダストカバー、温度計器差表、単1形マンガン乾電池2本、取扱説明書1冊●寸法・質量/(W)80×(H)450×(D)110mm約740g(乾電池除く)●コード番号:7450-00●※ご注意:測定が終わりましたらスイッチをオフにしてファンを止めて下さい。不必要な連続使用はブラシの摩耗が早くなり寿命が短くなります。短期間で連続使用される場合はブラシレスタイプ(別注)をおすすめ致します。注文コード45104537品番7450-00(試験成績書付)
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計
湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。
ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。
本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。
保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。見易い青照の二重管温度計を採用。