日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タッピングねじ
日本パワーファスニングの 皿タッピンねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピンTRX・皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45104577
品番
M3.5×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
25
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
ピンTRX
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
2.47
適合ドライバー
T15
寸法dk(mm)
7.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧