日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タッピングねじ
日本パワーファスニングの 皿タッピンねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピンTRX・皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45104595
品番
M4.2×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
13
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
ピンTRX
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
2.85
適合ドライバー
T20
寸法dk(mm)
9.12
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧