曜日別特売
PC-5200TRH(試験成績書付) ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ 佐藤計量器製作所 45104677

ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1式仕様校正ポイント:温度23℃、湿度60%(at23℃)●校正書類の内容:校正成績書●測定範囲:湿度 20~95%rh●測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×(※)20mm (※)本体の厚さは 14mm。ただし本体は湾曲しているため、壁にかけた場合、 壁面から本体頭頂部までの厚さは 20mm となります。●重量:84g(電池・ハンドストラップ含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR-44(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド注文コード45104677品番PC-5200TRH(試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(
最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)
照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低温度も常時表示します。(※最高・最低は本体裏のボタンでリセットできます。)。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。

仕様校正ポイント:温度23℃、湿度60%(at23℃)●校正書類の内容:校正成績書●測定範囲:湿度 20~95%rh●測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×(※)20mm (※)本体の厚さは 14mm。ただし本体は湾曲しているため、壁にかけた場合、 壁面から本体頭頂部までの厚さは 20mm となります。●重量:84g(電池・ハンドストラップ含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR-44(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番61-9438-89校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする