日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タッピングねじ
日本パワーファスニングの 皿タッピンねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付ボタンタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45104701
品番
M4.8×38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
38
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
頭部形状
ボタン
寸法k(mm)
2.57
適合ドライバー
5/32
寸法dk(mm)
9.17
寸法S(inch)
5/32
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧