デジタル温湿度計SK-140TRH

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様校正ポイント:温度23℃、湿度30,60,90%(at23℃)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー●測定範囲:湿度 10.0〜95.0%rh、湿球温度(WB) 温度・湿度の測定範囲において演算表示●精度温度:温度 ±0.6℃、湿度±3%rh(at10〜40℃) ±5%(左記以外)●機能:オートパワーオフ機能、バックライト機能、HOLD機能、湿球機能、MIN/MAX、RESET機能●電池寿命:バックライトON 約60時間、バックライトOFF 約200時間●材質:指示計 ABS樹脂、プローブ ABS樹脂●付属品:単4形アルカリ乾電池LR03)4本、取扱説明書1冊、試験成績書1枚、ハードケース1個●寸法:指示計(W)68×(H)168×(D)31mm、プローブΦ14(先端部)×(L)220mm、コード長510mm●重量:約190g(乾電池含む)、プローブ約83g(コード含む)●電源:単4形アルカリ乾電池(lR03)4本 注文コード45105018 品番SK-140TRH(一般校正,基準器検査成績書コピー付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利なハンディタイプです
オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します
センサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました
指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。 仕様校正ポイント:温度23℃、湿度30,60,90%(at23℃)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー●測定範囲:湿度 10.0〜95.0%rh、湿球温度(WB) 温度・湿度の測定範囲において演算表示●精度温度:温度 ±0.6℃、湿度±3%rh(at10〜40℃) ±5%(左記以外)●機能:オートパワーオフ機能、バックライト機能、HOLD機能、湿球機能、MIN/MAX、RESET機能●電池寿命:バックライトON 約60時間、バックライトOFF 約200時間●材質:指示計 ABS樹脂、プローブ ABS樹脂●付属品:単4形アルカリ乾電池LR03)4本、取扱説明書1冊、試験成績書1枚、ハードケース1個●寸法:指示計(W)68×(H)168×(D)31mm、プローブΦ14(先端部)×(L)220mm、コード長510mm●重量:約190g(乾電池含む)、プローブ約83g(コード含む)●電源:単4形アルカリ乾電池(lR03)4本 温度測定範囲(℃)0〜50 アズワン品番62-0850-95 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする