日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスワンサイド・ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45105261
品番
M4×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
8
穴の形状
ワンサイド
表面処理
ブラック
仕様
リムーバーツール#410
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7