日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスワンサイド・ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45105347
品番
M5×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
12
穴の形状
ワンサイド
表面処理
ブラック
仕様
リムーバーツール#510
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9