日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスワンサイド丸タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
ねじの呼び
M4.2
M3.5
M4.2
M4.8
長さ(mm)
38
13
20
25
38
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45105575
品番
M4.2×38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
38
頭部形状
丸
材質
ステンレス
穴の形状
ワンサイド
表面処理
ブラック
仕様
リムーバルツール#410/510
寸法k(mm)
3.05
寸法dk(mm)
7.85