日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの コンクリート用アンカー
日本パワーファスニングの たたき込み式アンカー
コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄) (小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
外径(mm)
6
全長(mm)
60
注文コード
45106467
品番
CB-T660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・全長・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
6
全長(mm)
60
ドリル径(Φmm)
6.4
埋め込み深さ(mm)
(最小)35
最大取付物厚さ(mm)
25
材質
鉄
引張荷重(kN[kgf])
5.1