ステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45106628 品番 (一般校正)
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様目開き:20μm●ISO3310-1/JIS Z-8801●材質:金網/ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)●※枠・網部分にテーパーはありません。●※トレーサビリティーの発行も可能です(有料)。お問い合わせください。●校正証明書(ISO9001)付の商品となります。 内径×深さ(mm)150×60 アズワン品番65-9392-30 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※枠・網部分にテーパーはありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする