サンポー
サンポーの 撹拌・粉砕・混合関連
サンポーの 振盪器
サンポーの 振盪器用ふるい振とう機
ステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45108046
品番
(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
枠・網部分にテーパーはありません。
トレーサビリティーの発行も可能です。
仕様
ISO3301-1/JIS Z-8801●材質:枠/ステンレス(SUS304)●目開き:53.0mm●校正証明書(ISO9001)付の商品となります。
内径×深さ(mm)
250×60
アズワン品番
65-9394-14
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000