3/22より値下げ!現場を応援

(一般校正) メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学) 45109665 (一般校正) メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学) 45109665 (一般校正) メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学) 45109665 (一般校正) メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学) 45109665

メスシリンダー カスタムA 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45109665 品番 (一般校正)
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) 値下げ
10,980

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。

仕様JIS R 3505 規格品 クラスA●外径:Φ13.1mm●全高:180mm●体積許容誤差:±0.20mL●校正ポイント:満量1ポイントです。●コード番号:026500-10 材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)10 1目盛(mL)0.1 アズワン品番1-1959-02-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする