曜日別特売
(一般校正(中国語)) 有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学) 45110076

(一般校正(中国語)) 有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学) 45110076
(一般校正(中国語)) 有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学) 45110076
(一般校正(中国語)) 有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学) 45110076
(一般校正(中国語)) 有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学) 45110076
(一般校正(中国語)) 有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学) 45110076

有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)25
1目盛(mL)0.2
内容量1個注文コード45110076品番(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。

仕様JIS R 3505 規格品 クラスA●外径:Φ17.4mm●全高:220mm●体積許容誤差:±0.25mL●バンパー付き●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●コード番号:026580-25材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)251目盛(mL)0.2アズワン品番1-1960-04-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする