防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45113025 品番 CJ-220S(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥190,500 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。

仕様直線性(g):0.002●再現性(σ):0.001●皿サイズ:Φ140mm●サイズ:206×312×89mm●機能:液晶バックライト、RS232C出力標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)●防塵・防水機能 種類電子天秤 ひょう量(g)220 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル アズワン品番2-580-10-57 計量皿形状 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする