本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(g)0.001 ひょう量(g)620 計量皿形状 注文コード45113330 品番CZ-B620S(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥467,500 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は最小表示・ひょう量・計量皿形状など5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな防爆天びん
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia UB T4 適合)
IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia UB T4 適合)。

仕様液晶表示●外形寸法:212×322×183mm(ガラス風防標準装備)●電源:単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本 種類電子天秤 ひょう量(g)620 最小表示(g)0.001 計量皿寸法(mm)Φ140 表示形式デジタル アズワン品番61-8505-28-57 計量皿形状 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする