CT-3AT パソリナミニスターラー アズワン 45113381

CT-3AT パソリナミニスターラー アズワン 45113381 CT-3AT パソリナミニスターラー アズワン 45113381

パソリナミニスターラー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45113381 品番CT-3AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

少量撹拌に適したコンパクト設計です。
強力マグネットにより、十分な撹拌能力を誇ります。
回転数はダイヤルで調整出来ます、最大が約1500回転です。

回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 推奨撹拌容量(L)〜約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×190×85 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 電源AC100〜240V 50/60H アズワン品番2-4990-03 モーターDCブラシモーター 回転数制御方式PWM制御 適合[回転子の長さ]2〜6cm トラスコ品番444-7662
注意
※回転子は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45113363
2022-06-21
用途:
腐食試験に使用
製造業

腐食試験の電解液の攪拌にモノタロウの回転子と組み合わせて使用しました

対象商品:
45113363
2020-03-29
用途:
クロレラの培養

上部にトールビーカー(500mL)を置き、攪拌子で培養液をかき混ぜながら、クロレラを培養しております。

対象商品:
45113363
2017-03-27
用途:
攪拌実験用
教育・研究機関

未使用。攪拌の予備実験をした段階。小型だが操作性よさそう。

対象商品:
45113363
2016-08-13
用途:
イオンクロマトの分析
製造業

少し小さいかとは思いますが、バイヤル瓶内の攪拌なので十分

対象商品:
45113363
2015-02-07
用途:
魚の餌作り

今まで手作業で、行っていましたがスターラーを使い始めたらその間他の作業ができ助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
45113397
2020-02-06
用途:
試薬の攪拌

全3台購入しました。
5Lビーカー、60mm回転子で使用。
数分で回転が落ち、パイロットランプが減光。3台とも。

2度に渡り全台新品交換していただきましたが、
全台とも同じ症状の物が毎回送られてきて
さすがに仕事に影響するので返金申請しました。
以前から使用している別メーカーの物を購入しなおします。

故障申請、代品受け取り、ダメで再梱包、集荷対応 X3回
無駄な工数を消化しました。

ロット単位で不具合出ている可能性ありです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
45113372
2014-06-23
用途:
攪拌

粘度が高いものには無理そうなトルクですが、通常の液体なら充分攪拌できます

対象商品:
45113397
2013-10-11
用途:
薬品(農薬)の溶解撹拌
農・林・水産業

適合回転子のサイズを明記してほしい。10×80mmは回りません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
適合する回転子の長さを追加させて頂きました。
何卒よろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする