本質安全防爆構造電子はかり 中国語版校正証明書付 AZ-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(g)1 計量皿形状 注文コード45113418 品番AZ-B6000WP(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥327,500 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は最小表示・計量皿形状など3種類から選べます 他の種類を見る

爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia UB T4 適合)
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)
IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia UB T4 適合)。

仕様液晶表示バックライト付●外形寸法:294×375×445mm●電源:単1マンガン乾電池(R20PU)4本●出力:赤外線通信 種類電子天秤 ひょう量(g)6000 最小表示(g)1 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)200×250 アズワン品番61-8505-58-57 計量皿形状 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする