高精度電子天秤 JCSS校正付 SJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード45113820 品番AJII-220(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。
JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。

仕様直線性:±0.002g●再現性:0.001g●表示単位:n・%・個数・カラット・もんめ●機能:スタンバイ・リミット・風袋引き・外部校正分銅による手動スパン調整●インターフェース:RS232C●電源:専用ACアダプター(付属)●皿サイズ:Φ118mm●サイズ:182×235×168mm(風防含む)●重量:約2.1kg 種類電子天秤 ひょう量(g)220 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル アズワン品番64-5180-88 計量皿形状 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45113820 AJII-220(JCSS校正) 85468548 AJU-220(JCSS校正証明書付) 高精度電子天びん AjU VIBRA(新光電子) 高精度電子天びん AjU VIBRA(新光電子) 1セット 109,800 税込120,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする