高精度電子天秤 JCSS校正付 SJシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 最小表示(g)0.01 ひょう量(g)6200 計量皿形状 注文コード45113838 品番AJII-6200(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は最小表示・ひょう量・計量皿形状など6種類から選べます 他の種類を見る

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。
JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。

仕様直線性:±0.03g●再現性:0.01g●表示単位:n・%・個数・カラット・もんめ●機能:スタンバイ・リミット・風袋引き・外部校正分銅による手動スパン調整●インターフェース:RS232C●電源:専用ACアダプター(付属)●皿サイズ:180×160mm●サイズ:192×265×87mm●重量:約2.1kg 種類電子天秤 ひょう量(g)6200 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル アズワン品番64-5180-94 計量皿形状 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする