防水型デジタル上皿はかり JustNAVI 校正証明書付 J-100Wシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45114380 品番 J-100W-6(一般校正)
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)
防水仕様(IP65準拠)
自動風袋引き機能搭載
計数機能搭載
目標重量の設定が簡単
ご注文の際は使用地域をご指定ください。

仕様検定品(取引証明用)●表示文字サイズ:メイン表示/13.6(W)×26(H)mm●本体寸法:242(W)×297(D)×110〜117(H)mm●重量:約3.0kg(乾電池含む)●材質:ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)●機能:●▼ワンタッチ風袋引●▼プリセット風袋引●▼自動風袋引き●▼オートオフ●▼上下限(チェッカ)機能●▼定量計量機能※1●▼ランク選別機能※1●▼計数機能※1●▼ランク選別組合せ機能(選別モード※1と組み合せモード)●▼※1 機能使用時は取引証明用に使用できません。●電源:単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)●電池寿命:連続1400時間(アルカリ電池) 種類上皿はかり ひょう量(g)6000 目量(g)2(0〜3000g)、5(3000〜6000g) 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207 アズワン品番62-9919-07-20 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする