画像準備中

温調回路内蔵型ハンダこて 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45114626 品番PX-601(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

250〜450℃の間で自由に温度設定が可能です。
電源ONから設定温度まですばやい立ち上がりのクイックスタート回路を採用しています。
リーク電流/絶縁抵抗の測定が容易な端子付きです。

仕様電源:AC100V(50/60Hz)●絶縁抵抗(500VDC):100MΩ以上●こて部〜制御部間コード長:1.2m●電源コード長:1.5m(3Pタイプ)●重量(こて部・制御部):41・75g●型番:PX601●サイズ(こて部/制御部)(mm):全長195/48×130×31 消費電力(W)85 設定温度範囲250〜450 アズワン品番6-5004-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする