食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 45115387 品番 LF-200(200V)(校正証明書付)RS-232C 200V
参考基準価格(税別)¥836,000 販売価格(税込) ¥912,780
販売価格(税別)
829,800

包装機組込み用途に適しています。
自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。
油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
電源はAC200V対応です。

仕様形状:卓上型/パネル取り付け型●表示方式:デジタル4桁表示(濃度表示)●測定レンジ:0-1000ppm/1/10/100%(0-1000ppmレンジは参考値)●繰返し性:±1%FS以内(酸素濃度が1%以上)、±2%FS以内(酸素濃度が1%未満)●サンプリング方式:内蔵ポンプによる連続吸引式とインジェクション方式シリンジによる手動注入※インジェクション方式は濃度保証外●サンプルガス条件:圧力(30KPa以下の加圧)流量(1,000mL/min、インジェクション方式の場合:サンプル量5mL〜/回)、湿度(露点が周囲温度以下)、温度(0〜50℃)、その他(腐食性ガス(フッ素系ガス、塩素系ガス、硫化系ガス等)、有機シリコンを含むガス、可燃成分(ガスも含む)、油分、水分を含まないこと)●比較ガス:大気●記録計出力:酸素濃度出力(4-20mA(絶縁、負荷抵抗550Ω以下)、記録計出力レンジをフルスケールとし酸素濃度にリニアな出力)、出力レンジ(0-100%、0-10%,0-5%、0-0.5%固定レンジ)●警報出力:FAIL(装置異常)1点(無電圧接点、接点容量30VDC/AC以下、0.5A以下)、ALM(濃度警報)2点(H/L)(無電圧接点、接点容量30VDC/AC以下、0.5A以下警報発生で接点閉(接点動作変更可能)装置異常発生で接点閉(接点動作変更可能)、RDY(暖機信号)1点(無電圧接点、接点容量30VDC/AC以下、0.5A以下※無電圧接点の開閉容量の最小値は12V以上で、微小負荷対応は不可)●伝送出力(RS-232C準拠)●ウォームアップ時間:20分以内●ガス接続口:INLET(Rc1/4)、BYPASSOUT(Rc1/4)、OUTLET1(Rc1/4)、OUTLET2(Rc1/4)、後付けフィルタ入口(Rc1/8)●使用電源:AC200V●校正証明書付 検知原理ジルコニア濃淡電池式 アズワン品番65-5651-46 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする