ポータブル電気伝導率計 Mylana 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45115588 品番MM-41DP-EC(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥120,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

温度、抵抗率、塩分の校正作業は含まれておりません。
プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。
電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。
セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。
インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。

仕様測定方法:交流2電極法●測定範囲(表示レンジ):電気伝導率/0.1mS/m〜10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m〜10kΩ・m、塩分換算/0〜4.00%、温度/0〜80.0℃●レンジ切り替え:自動/手動切り替え●繰り返し性(本体):電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃●温度補償:自動/手動切り替え●電源:単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)●RS-232C出力●アナログ出力●外部プリンター接続機能●防水(センサー接続時):IP67●本体重量:290g(電池含む)●付属品:電気伝導率プローブ(MM4-EC) アズワン品番1-7873-21-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする