ポータブルpH計 Mylana 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45115606 品番HM-40P-pH(一般校正)
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0〜100.0℃●表示範囲:pH/-2.00〜16.00、温度/-5〜110.0℃●繰り返し性:pH/±0.02pH、温度/±0.2℃●メモリ:1500データ●防水・防塵:IP67●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)●サイズ:70×39×188mm●重量:約300g(電池含む)●付属品:pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個 測定範囲(pH)0〜14 アズワン品番4-1303-01-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする