レースウェイ(コンセントボックス 横向き用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合DP1、DP2 注文コード45116924 品番DBC1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る
適合DP1、DP2
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-01
用途:
電気工事時
建設業・工事業

思っていたよりもフィット感がよく、工事もしやすかったので、また次回も購入させていただきたいと思います。

対象商品:
45116924
2017-02-05
用途:
工場設備に使用

製品は問題なし。だた、このボックスにコンセントを付ける場合、専用のコンセントプレートを使用しないと表面高さが合わない。一般的なプレートを使用する場合はスペーサーが必要。しかし専用プレートもスペーサーもどちらもモノタロウさんで掲載されていますが、取り寄せ品のためこのボックスと納期が合わないのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする