ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(スーパーEデッキ用 軽荷重用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
45118534
品番
HB20ED-W3-Y
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合
スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600
板厚:1.2mm、1.6mm
適合吊りボルト
W3/8
色
黄
材質(本体)
ポリプロピレン
注意
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
※デッキ接続部には使用しないでください。
※吊りボルトの取り付けの際は、強く押し付け過ぎないようにご注意ください。Tナットが外れる場合があります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。