ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(角パイプ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45121072
品番
GSP100B
参考基準価格(税別)
¥505
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合
角パイプ:100×100
ダクター:D1A
寸法L(mm)
155
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法W(mm)
112
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。