ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(みぞ形鋼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45122086
品番
GCS100B
参考基準価格(税別)
¥505
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合
みぞ形鋼:100×50
ダクター:D1A
寸法L(mm)
153
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法W(mm)
96
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。