標準比重計7本組 大型 JCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45122834 品番 JC-9286-ST3(一般校正)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

一般的に使用されている比重計です。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
7本組のセット品ではございません。
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。

全長L(mm)300 目盛範囲1.600〜1.800 目量0.002℃ アズワン品番65-8985-42 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には校正書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※納期は校正書類宛名ご確認後納期となります。
※校正証明書は製造時データとなります。
※校正箇所(ポイント)はメーカー指定箇所(ポイント)となります。
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする