ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ダクターチャンネル
ネグロス電工の ダクター用金具
ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45123084
品番
CAC7077
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金鋳造
全ねじ・ナット:電気亜鉛めっき(C)
寸法A(mm)
89
寸法D(Φmm)
70〜77
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
40
ボルト長さL(mm)
M10×135
注意
※トリプレックスケーブル(CVT-22〜250mm
2
)を固定する場合は、トリプレックス用ゴムスペンサーを用いて固定してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。