酒精計3本組 メーカー校正証明書付 JCシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45123270 品番 JC-9461-ST3(一般校正)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。3本組のセットではございません。

仕様温度範囲(℃):0〜30●目量(℃):1●全長(mm):L180 アズワン品番65-8985-85 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には校正書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※納期は校正書類宛名ご確認後納期となります。
※校正証明書は製造時データとなります。
※校正箇所(ポイント)はメーカー指定箇所(ポイント)となります。
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする