ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
適合
BRTB1-W3
仕様
左ねじボルト:W3/8
注文コード
45123714
品番
BTYR1-W3
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・適合・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
仕様
左ねじボルト:W3/8
全長(mm)
250
適合フランジ厚(mm)
-
ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])
-
適合
BRTB1-W3
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
※順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
※防錆性能・商品仕様は変更ありません。