振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理電気亜鉛めっき(U) 適合BRTB1-W4 仕様左ねじボルト:W1/2 注文コード45123723 品番BTYR1-W4
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は表面処理・適合・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。

仕様左ねじボルト:W1/2 全長(mm)250 適合フランジ厚(mm)- ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])- 適合BRTB1-W4 表面処理電気亜鉛めっき(U)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
※順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
※防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする