曜日別特売
FTD400CN2-S(一般校正) トルクドライバ 40FTD2-N-S/ビットなし 50~400cN・m 272mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 東日製作所 45124015

トルクドライバ 40FTD2-N-S/ビットなし 50~400cN・m 272mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個注文コード45124015品番FTD400CN2-S(一般校正)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
直読式トルクドライバの基本形。
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。
左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。
置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。
FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。

用途検査、締付け用。仕様質量約[kg]:0.37全長(mm)272主な用途検査、締付け用最小目盛(cN・m)10トルク調整範囲(cN・m)50~400アズワン品番65-0253-90負荷方向左右校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品製造時の検査データにてメーカー作成の校正証明書が標準にて付属しております。
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする