DT-601CG-RE(一般校正) デジタルパネル形カウンター/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DT-601CGシリーズ ニデックドライブテクノロジー 45124478

デジタルパネル形カウンター/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DT-601CGシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し25日以内出荷とは
この商品は仕様・アズワン品番が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
動作方式:加算、減算、加減算●表示器:LED6桁 文字高14mm 赤色●表示範囲:-99999~999999●計数範囲:3ラウンドストップ、エンドレス、オーバー回数表示選定可能●フィルタ:100kHz、30kHz、10kHz、20Hzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、20Hzのみ、接点は20Hzのみ。●プリスケール:1信号あたりの倍率1×10-9~9999で任意に設定●小数点表示:小数点以下1桁~3桁まで任意選択可●停電記憶:10年間10万回●入力方式:個別、指令、位相差(REタイプ)●入力信号:NPNオープンコレクタ信号、電圧パルス信号(L2V以下、H3.8~30V)●リセット方式:手動リセット、外部リセット●外部リセット信号:50ms以上 NPNオープンコレクタまたは有接点信号●計数禁止信号応答時間:50ms以上 NPNオープンコレクタまたは有接点信号●センサ用電源出力:DC12V±10%100mA MAX(オプションでDC24V 60mAも可)●適用検出器:ロータリエンコーダ、近接スイッチ、歯車センサ、コンタクト●使用周囲温度:0~50℃●使用周囲湿度:30~80%RH(ただし結露のないこと)●使用周囲雰囲気:腐食性ガスのないこと●消費電力:AC電源 約20VA以下●電源:AC仕様85~264V(50/60Hz)●ケース材質筐体:ABS樹脂ガラス入り(黒色)端子台部:P.B.T黒色●保護等級:IP66相当(前面部)●位相入力:2相入力(位相)●サイズ:W96×H48×D130mm●重量:約400g●付属品:端子台カバー2枚(アクリル透明)、ゴムパッキン(NBR黒)、単位ラベル
アズワン品番
64-0698-47
注文コード
45124478
品番
DT-601CG-RE(一般校正)
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。
前面防滴仕様(IP66相当)、食品や医薬品ラインに対応。
AC85~264Vのフリー電源。 RoHS指令対応。電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限規制に対応。【注意事項】。2相のエンコーダの場合は、2相入力を選んでください。1相入力を選ぶとエンコーダーでの正逆はできません。

アズワン品番
64-0698-47
仕様
動作方式:加算、減算、加減算●表示器:LED6桁 文字高14mm 赤色●表示範囲:-99999~999999●計数範囲:3ラウンドストップ、エンドレス、オーバー回数表示選定可能●フィルタ:100kHz、30kHz、10kHz、20Hzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、20Hzのみ、接点は20Hzのみ。●プリスケール:1信号あたりの倍率1×10-9~9999で任意に設定●小数点表示:小数点以下1桁~3桁まで任意選択可●停電記憶:10年間10万回●入力方式:個別、指令、位相差(REタイプ)●入力信号:NPNオープンコレクタ信号、電圧パルス信号(L2V以下、H3.8~30V)●リセット方式:手動リセット、外部リセット●外部リセット信号:50ms以上 NPNオープンコレクタまたは有接点信号●計数禁止信号応答時間:50ms以上 NPNオープンコレクタまたは有接点信号●センサ用電源出力:DC12V±10%100mA MAX(オプションでDC24V 60mAも可)●適用検出器:ロータリエンコーダ、近接スイッチ、歯車センサ、コンタクト●使用周囲温度:0~50℃●使用周囲湿度:30~80%RH(ただし結露のないこと)●使用周囲雰囲気:腐食性ガスのないこと●消費電力:AC電源 約20VA以下●電源:AC仕様85~264V(50/60Hz)●ケース材質筐体:ABS樹脂ガラス入り(黒色)端子台部:P.B.T黒色●保護等級:IP66相当(前面部)●位相入力:2相入力(位相)●サイズ:W96×H48×D130mm●重量:約400g●付属品:端子台カバー2枚(アクリル透明)、ゴムパッキン(NBR黒)、単位ラベル
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする