商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。前面防滴仕様(IP66相当)、食品や医薬品ラインに対応。AC85~264Vのフリー電源。さらにDC12~24Vにも対応。(ご注文時に指定)。 RoHS指令対応。電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限規制に対応。【注意事項】。2相のエンコーダの場合は、2相入力を選んでください。1相入力を選ぶとエンコーダーでの正逆はできません。