ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45124767 品番SN-1100(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最高・最低温度メモリー付きです。
センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。
扱いやすい細くフラットなセンサコードです。

仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0〜50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50.0〜90.0 アズワン品番1-7340-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする