熱研
熱研の 環境測定(自然環境/安全環境)
熱研の 温度計・温湿度計
熱研の 温湿度計・熱中対策温湿度計
熱中症予防対策温湿度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45124837
品番
210010/SN-902(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
一目でわかる熱中症の見張り番。
見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。
アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。
裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様
測定範囲:湿度/0〜100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)
0〜50
アズワン品番
61-3734-34-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000