ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ダクターチャンネル
ネグロス電工の ダクター用金具
ワールドダクター(ダクターチャンネル・吊りサポート振れ止め用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
ナット・座金:電気亜鉛めっき(U)
色
5Y7/1
注文コード
45126435
品番
P-DYF4-W3
参考基準価格(税別)
¥505
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
適合吊りボルト・表面処理・色
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
色
5Y7/1
表面処理
ナット・座金:電気亜鉛めっき(U)
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
適合吊りボルト
W3/8
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。