ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 45126733 品番 DHB-W4
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。

表面処理
電気亜鉛めっき(C)
コの字金具:ダクロタイズド塗装
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ 適合吊りボルトW1/2
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
工場内回転灯吊り下げ
製造業

チャンネル材が工場天井にありますが、スピーカー/回転灯を吊り下げる部材で
使用しています。専用部材なので安心です、ただ通しネジがインチ用しかなく
メートルネジ用もあれば、使用範囲は多くなると推測します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする