曜日別特売
S300MR ロバスター 協同油脂 45128075

ロバスター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
JIS分類A 2種2号
外観(原液)淡黄褐~黄褐色
内容量1缶(20L)注文コード45128075品番S300MR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量化、複雑化が要求される部品の精密加工、高速加工に
耐腐食性、防錆性、消泡性に優れ、特殊油性剤による優れた加工性を有するため、ジュラルミンなどのアルミニウム合金からステンレス鋼まで、複雑で精度が要求される加工に最適なベタツキの少ない切削油剤
優れた消泡性を持ち、高圧クーラントシステムにも対応できます。
劣化しにくい成分のため、クーラント寿命を延長します。
臭気による作業環境悪劣化と廃液処理負荷を軽減します。
アルミニウム合金から鉄系属まで幅広く使用できます。
乳化安定性が大幅に向上!クーラントの分離を抑えます。
錆物による希釈液の褐色化を抑制します。

用途泡、腐敗、錆でお困りの方へ。外観(原液)淡黄褐~黄褐色原液密度(15℃) g/cm30.97外観(希釈液)微青白色半透明JIS分類A 2種2号容量(L)20危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配送の際には別途送料が発生する場合はございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51727542
2018-12-01
用途: NC旋盤の鋼材切削時の冷却用に使用しています
木田機工製造業

過去に2~3種類使用しましたが、当社には本品が良いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする