正面

- 三次元ダイヤモンドマスク プラチナシリーズ コーワ(KOWA) 45128258 - 三次元ダイヤモンドマスク プラチナシリーズ コーワ(KOWA) 45128258

三次元ダイヤモンドマスク プラチナシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 45128258 品番 -
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

カラーで広がる私のスタイル!口元空間キープで会話や息ラクラク

用途
1.ノーズフィッター側を上にし、マスクを上下に完全に広げます。
2.マスクを顔に当て、ノーズフィッターを鼻の形に合わせて曲げてください。
3.マスクを顔にフィットさせながら、耳ひもを耳にかけてください。
形状柳葉型 シナモン サイズフリーサイズ 入数(枚)20 構造4層 対象花粉・ウイルス・風邪・PM2.5 ひもタイプ耳ひもタイプ
注意
※乳幼児や呼吸器に異常がある方は使用しないでください。
※マスクのニオイで気分が悪くなったり、息苦しさを感じた場合は、使用を中止してください。
※肌に異常がある方は、使用しないでください。
※かゆみ・かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
※金属に対しアレルギー症状がある方、またはアレルギーが疑われる方は使用しないでください。
※火気のそばで使用しないでください。
※本品は有毒ガス、有害粉塵に対して効果はありません。
※本品は使いきりタイプですので洗って再使用はできません。衛生面から1日1枚の使用をおすすめしますが、汚れが気になる場合は取り替えてください。
※マスク上部にノーズフィッターがついていますので、取扱いに注意してください。
※環境や個人差などにより、眼鏡がくもることがありますので、運転の際などは十分に注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする