商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途100V配線ダクト用
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様コードクリップ付、引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.5
色ホワイト
高さ(mm)122
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700〜1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
明るさ40形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)348
調光の可否不可
LED交換可能